SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
アンティークブリキ&ウッド サークル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37753427
品番
540-053G
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。おしゃれで高級感のあるアンティーク調の器です。
用途
花器 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング
材質
ブリキ・ウッド
色
グレー
サイズ
S
直径×高さ(cm)
外寸:約13.5×5.5、内寸:約10×4.5