SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
アンティークブリキ&ウッド サークル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
サイズ
S
注文コード
37753436
品番
540-053W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。おしゃれで高級感のあるアンティーク調の器です。
用途
花器 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング
材質
ブリキ・ウッド
色
ホワイト
サイズ
S
直径×高さ(cm)
外寸:約13.5×5.5、内寸:約10×4.5