SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 花瓶
エスポワールハンドメイドガラス花瓶
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
37753531
品番
S800-001W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれなフラワーベース。厚みのあるガラスは気泡のデザインとマッチして植物との相性もよく、お部屋の演出を高めます。
用途
フラワーベース 花瓶 インテリア雑貨
材質
ガラス
色
ホワイト
直径×高さ(cm)
約11×20
内径(Φcm)
約7
注意
※職人によるハンドメイドの為、色や形の違い・サイズの違い・厚みの違い・気泡の有無・模様の違い等ございます。ひとつひとつの表情をお楽しみください。
※ガラス製の為、輸送中の破損やひび割れが生じることがあります。怪我等にご注意下さい。
※本製品は重量があり、衝撃や落下によって破損する可能性があります。割れた際には破片が飛び散るので危険です。
※床や卓上で商品を引きずったりすると傷が入る可能性があります。
※本製品は耐熱ガラスではありません。急激な温度変化は避けて下さい。