※代表画像
岩田製作所
ウレタンダンパー スリットタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
5
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
20
15
20
30
35
40
45
50
55
60
70
75
85
寸法W(mm)
1
1
1.5
2
3
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37754306
品番
DS05A7
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
5
外径D(Φmm)
20
寸法W(mm)
1
厚さt(mm)
2
質量(g)
1
硬度
ショアA70(ダンパー)
RoHS指令(10物質対応)
対応