曜日別特売
DS15A9 ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所 37754367

※代表画像

DS15A9 ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所 37754367
DS15A9 ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所 37754367
DS15A9 ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所 37754367

ウレタンダンパー スリットタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径B(Φmm)15
外径D(Φmm)40
寸法W(mm)1.5
内容量1個注文コード37754367品番DS15A9
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥306
販売価格(税別)
278
内径B(Φmm)15外径D(Φmm)40寸法W(mm)1.5厚さt(mm)3質量(g)4硬度ショアA90(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: ストッパー用のダンパー
くわやま電化電気・ガス・熱供給・水道業

ボディーに少し干渉したので、カッターナイフで5mmほどカットしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする