※代表画像
岩田製作所
ウレタンダンパー スリット両面テープ付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
20
8
10
12
15
20
25
30
外径D(Φmm)
45
30
35
40
45
50
55
寸法W(mm)
5.8
3.8
5.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37754516
品番
DS20A7T
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
20
外径D(Φmm)
45
寸法W(mm)
5.8
厚さt(mm)
5
質量(g)
8
硬度
ショアA70(ダンパー)
RoHS指令(10物質対応)
対応