VDS-P15H+USB-INT-A デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37754791 VDS-P15H+USB-INT-A デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37754791

デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)【フック測定】0〜150【デプス測定】10.1〜160 注文コード37754791 品番VDS-P15H+USB-INT-A
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は測定範囲・種別・最小表示量など34種類から選べます 他の種類を見る

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。

測定範囲(mm)【フック測定】0〜150【デプス測定】10.1〜160 寸法L(mm)249 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.03 ベース寸法(mm)100(厚さ6)
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする