IMJ-2000MJ+05CZA663+IT-020U+937179T デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757225 IMJ-2000MJ+05CZA663+IT-020U+937179T デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757225 IMJ-2000MJ+05CZA663+IT-020U+937179T デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757225 IMJ-2000MJ+05CZA663+IT-020U+937179T デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757225

デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)200〜2000 注文コード37757225 品番IMJ-2000MJ+05CZA663+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥174,910 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。
基点調整が必要です。
基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。
IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。
IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。

その他【測定面】超硬合金チップ付 測定範囲(mm)200〜2000 最小表示量(mm)0.001 マイクロメータヘッドのストローク(mm)25 パイプ数8本(25、50、100、200、400、400、400mm)
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする