IMJ-2000MJ+05CZA662+IT-007R デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757241 IMJ-2000MJ+05CZA662+IT-007R デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757241 IMJ-2000MJ+05CZA662+IT-007R デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757241

デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)200〜2000 注文コード37757241 品番IMJ-2000MJ+05CZA662+IT-007R
参考基準価格(税別)¥181,160 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。
基点調整が必要です。
基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。
IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。
IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。

その他【測定面】超硬合金チップ付 測定範囲(mm)200〜2000 最小表示量(mm)0.001 マイクロメータヘッドのストローク(mm)25 パイプ数8本(25、50、100、200、400、400、400mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする