曜日別特売
ID-C0525NXB+06AGL011+DP-1VA ROGGER デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37762369

ID-C0525NXB+06AGL011+DP-1VA ROGGER デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37762369
ID-C0525NXB+06AGL011+DP-1VA ROGGER デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37762369
ID-C0525NXB+06AGL011+DP-1VA ROGGER デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37762369

デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)25.4測定力(N)1.8以下裏ぶた仕様注文コード37762369品番ID-C0525NXB+06AGL011+DP-1VA ROGGER
参考基準価格(税別)¥105,660販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。

測定範囲(mm)25.4電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)測定力(N)1.8以下表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする