OMC-150MX+05CZA662+IT-007R デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37763830 OMC-150MX+05CZA662+IT-007R デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37763830 OMC-150MX+05CZA662+IT-007R デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37763830

デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜150 注文コード37763830 品番OMC-150MX+05CZA662+IT-007R
参考基準価格(税別)¥110,460 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は測定範囲など18種類から選べます 他の種類を見る

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。

ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 測定範囲(mm)0〜150 最小表示量(mm)0.001 本数替えアンビル:6本 定圧装置あり 基準棒(本)5、内訳:MB-25〜125各1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする