CQ2A20-30DM-XC6 CQ Series(CQ2A20) SMC 37764992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A20)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ注文コード37764992品番CQ2A20-30DM-XC6
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする