MDQ-55MX+05CZA663+IT-007R+937179T クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765397 MDQ-55MX+05CZA663+IT-007R+937179T クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765397 MDQ-55MX+05CZA663+IT-007R+937179T クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765397 MDQ-55MX+05CZA663+IT-007R+937179T クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765397

クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲25-55 注文コード37765397 品番MDQ-55MX+05CZA663+IT-007R+937179T
参考基準価格(税別)¥99,510 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は測定範囲4種類から選べます 他の種類を見る

クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。
測定面は超硬合金チップ付き
定圧装置付き

測定範囲25-55 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2025/05/12 最大応答速度無制限 平面度(μm)0.3 保護等級IP65 平行度(μm)2 電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ 電池寿命5年 最大許容誤差(μm)JMPE:±2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする