MDQ-80MX+05CZA662+IT-020U クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765476 MDQ-80MX+05CZA662+IT-020U クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765476 MDQ-80MX+05CZA662+IT-020U クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765476

クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)50〜80 注文コード37765476 品番MDQ-80MX+05CZA662+IT-020U
参考基準価格(税別)¥84,560 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は測定範囲4種類から選べます 他の種類を見る

クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

測定範囲(mm)50〜80 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)0.3 器差(μm)±3 定圧装置あり 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 出力機能あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする