デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37769798 品番547-360A+06AGL021+IT-007R
参考基準価格(税別)¥69,740 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。

測定範囲(mm)0〜10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 差込深さ(mm)20 パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5 指示誤差(μm)±20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする