DMC100-300MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37771067 DMC100-300MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37771067 DMC100-300MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37771067

デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜300 注文コード37771067 品番DMC100-300MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER
参考基準価格(税別)¥114,360 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

寸法(mm)ベース面:101.6×16 測定範囲(mm)0〜300 最小表示量(mm)0.001 換ロッド(本)12 クランプあり 定圧装置あり ロッド径Φ4mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする