MDC-25MX+05CZA662+IT-020U デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37772135 MDC-25MX+05CZA662+IT-020U デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37772135 MDC-25MX+05CZA662+IT-020U デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37772135

デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37772135 品番MDC-25MX+05CZA662+IT-020U
参考基準価格(税別)¥45,260 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。

測定範囲(mm)0〜25 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)5〜10 量子化誤差±1カウント含まず 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 平行度(μm)1 器差(μm)±1 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置ラチェットストップ 電池寿命約2.4年(通常使用時)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする