MDC-225MX+05CZA663+IT-020U+937179T デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37773307 MDC-225MX+05CZA663+IT-020U+937179T デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37773307 MDC-225MX+05CZA663+IT-020U+937179T デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37773307 MDC-225MX+05CZA663+IT-020U+937179T デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37773307

デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)200〜225 定圧装置ラチェットストップ 注文コード37773307 品番MDC-225MX+05CZA663+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥87,510 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は測定範囲・定圧装置など72種類から選べます 他の種類を見る

世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)
定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。

測定範囲(mm)200〜225 平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て) 器差(μm)±3 定圧装置ラチェットストップ 材質(測定面)超硬合金チップ付
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする