デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37775319 品番547-315A+06AGL021+IT-007R
参考基準価格(税別)¥71,740 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸ものの細溝測定に最適です。
測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。

測定範囲(mm)0〜10 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1 差込深さ(mm)30 平行度(μm)測定子とアンビル:10 指示誤差(μm)±20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする