曜日別特売
DSCR-200-15-15 ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリ 37778605

ヘリカルカップリング DSモデル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
15
注文コード
37778605
品番
DSCR-200-15-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥39,630販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。

寸法A(mm)
16.7
寸法C(mm)
6.7
外径D(Φmm)
50.8
軸穴径d1(Φmm)
15
軸穴径d2(Φmm)
15
全長L(mm)
50.8
許容トルク(N・m)
39
常用トルク(N・m)
19.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
質量(kg)
0.2
材質(本体)
高力アルミ合金(7075材相当品)
種類
スリットタイプ
ねじ径M
M6
締付トルク(N・m)
11.7
慣性モーメント(kg・m2)
9.38×10-5
結合方式
クランピング
許容偏角(°)
3
ねじりばね定数(N・m/rad)
784.9
軸方向変位(mm)
±0.15
許容偏心(mm)
0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする