曜日別特売
CFC-100G+05CZA624+IT-020U デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37781795

 

CFC-100G+05CZA624+IT-020U デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37781795
CFC-100G+05CZA624+IT-020U デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37781795
CFC-100G+05CZA624+IT-020U デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37781795

デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37781795品番CFC-100G+05CZA624+IT-020U
参考基準価格(税別)¥242,460販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)外側0~1000、内側20.1~1020電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.05繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命連続5000時間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする