Mitutoyo(ミツトヨ)
V溝マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
測定範囲(mm)
1~15
アンビル
溝:あり
注文コード
37785399
品番
VM3-15MX+02AZF310+264-626
参考基準価格(税別)
¥100,270
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・アンビル
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
測定範囲(mm)
1~15
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
あり
アンビル
溝:あり
アンビル角度(°)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません