曜日別特売
CQ2AH100-75DZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH100) SMC 37786026

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH100)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード37786026品番CQ2AH100-75DZ
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)75タイプ(H) エアハイドロタイプポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする