CLM2-10QMX+05CZA662+IT-007R ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37786065 CLM2-10QMX+05CZA662+IT-007R ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37786065 CLM2-10QMX+05CZA662+IT-007R ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37786065

ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37786065 品番CLM2-10QMX+05CZA662+IT-007R
参考基準価格(税別)¥135,060 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。
クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
電池蓋の開閉がより簡素化。
MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。

測定範囲(mm)20〜30 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2〜10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10 量子化誤差±1mmカウント 測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10) 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする