CLM2-20QMX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37786616 CLM2-20QMX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37786616 CLM2-20QMX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37786616 CLM2-20QMX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37786616

ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)10〜20 注文コード37786616 品番CLM2-20QMX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T
参考基準価格(税別)¥159,910 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は測定範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)
電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。
変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。
測定面は超硬合金チップ付き

長さ(mm)リード:10 測定範囲(mm)10〜20 電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2〜10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10 量子化誤差±1カウント 測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10) 電池寿命約5年(通常使用時) 先端径(Φmm)アンビル:6.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする