IMP-30MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック内測マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787876 IMP-30MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック内測マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787876 IMP-30MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック内測マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787876 IMP-30MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック内測マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787876

デジマチック内測マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示量(mm)0.5〜6 注文コード37787876 品番IMP-30MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T
参考基準価格(税別)¥112,310 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はRoHS指令・最小表示量など8種類から選べます 他の種類を見る

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。

測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.5〜6 測定子直径(Φmm)0.001 測定可能モジュールΦ20 定圧装置あり 基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0〜25mmは除く。)
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする