曜日別特売
PDM-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787971

 

PDM-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787971
PDM-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787971
PDM-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787971
PDM-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787971

デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0~25注文コード37787971品番PDM-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥82,580販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4定圧装置あり基準棒(本)基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)スピンドル直進式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする