曜日別特売
VDS-P20R+05CZA624+IT-007R デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37789879

 

VDS-P20R+05CZA624+IT-007R デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37789879
VDS-P20R+05CZA624+IT-007R デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37789879
VDS-P20R+05CZA624+IT-007R デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37789879

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37789879品番VDS-P20R+05CZA624+IT-007R
参考基準価格(税別)¥106,560販売価格(税込)¥116,380
販売価格(税別)
105,800

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。
オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。

測定範囲(mm)0~200電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする