CQ2B12-10SM-XC36 CQ Series(CQ2B12) SMC 37790278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B12)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク注文コード37790278品番CQ2B12-10SM-XC36
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出し仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り、(-XC36) ロッド側インロー付ストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじ取付ボルト(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M ねじロッド先端金具(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする