曜日別特売

CQ Series(CQ2B12)

CQ Series(CQ2B12) - SMC
チューブ内径(Φmm)12内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37789937CQ2B12-5S-XC6標準ストローク--(S) 単動 : 押出し
3,030
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37789946CQ2B12-5S-L標準ストローク--(S) 単動 : 押出し
3,140
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
37789955CQ2B12-5D-L---複動片ロッド
3,140
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
37789964CQ2B12-5DM-L---複動片ロッド
3,410
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37789973CQ2B12-5SM-L標準ストローク--(S) 単動 : 押出し
3,410
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37789982CQ2B12-10D-L---複動片ロッド
3,630
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37789998CQ2B12-5DF-XB6---複動片ロッド
3,800
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790007CQ2B12-10TM-L---(T) 単動 : 引込み
3,910
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790016CQ2B12-10DM-L---複動片ロッド
3,910
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790025CQ2B12-10SM-L標準ストローク--(S) 単動 : 押出し
3,910
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790034CQ2B12-5DM-LW---複動片ロッド
3,920
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790043CQ2B12-4DCM---複動片ロッド
4,070
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790052CQ2B12-5DFCM---複動片ロッド
4,070
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790068CQ2B12-5S-X271---単動押出し形
4,130
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790077CQ2B12-12D-XB10---複動片ロッド
4,180
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790086CQ2B12-6DC-XB10---複動片ロッド
4,290
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790095CQ2B12-6DC---複動片ロッド
4,290
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790104CQ2B12-7DC---複動片ロッド
4,290
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790113CQ2B12-5TM-X271---単動引込み形
4,400
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790122CQ2B12-15D-L---複動片ロッド
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790138CQ2B12-14DM---複動片ロッド
4,460
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790147CQ2B12-15DM-L---複動片ロッド
4,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790156CQ2B12-10DCM-L---複動片ロッド
4,790
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790165CQ2B12-10TM-X271---単動引込み形
4,900
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790174CQ2B12-15D-XB7---複動片ロッド
4,900
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790183CQ2B12-17D---複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790192CQ2B12-10DF-XC36---複動片ロッド
5,060
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790208CQ2B12-10DCM-W---複動片ロッド
5,080
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790217CQ2B12-12DC-XC6---複動片ロッド
5,170
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790226CQ2B12-17DM---複動片ロッド
5,230
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790235CQ2B12-25D-XB9---複動片ロッド
5,280
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790244CQ2B12-26D---複動片ロッド
5,280
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790253CQ2B12-12DCM---複動片ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790262CQ2B12-25DF-L---複動片ロッド
5,340
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790278CQ2B12-10SM-XC36標準ストローク--(S) 単動 : 押出し
5,340
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790287CQ2B12-12DM-XB6---複動片ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790296CQ2B12-25D-L---複動片ロッド
5,340
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790305CQ2B12-20DM-L---複動片ロッド
5,450
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790314CQ2B12-30D-L---複動片ロッド
5,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790323CQ2B12-28DM---複動片ロッド
5,560
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790332CQ2B12-25DM-L---複動片ロッド
5,610
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790348CQ2B12-20DC-XB13---複動片ロッド
6,000
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790357CQ2B12-20DM-XB7---複動片ロッド
6,000
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790366CQ2B12-30DM-W---複動片ロッド
6,070
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790375CQ2B12-15DFM-XC36---複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790384CQ2B12-18DCM---複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790393CQ2B12-30DC-XB9---複動片ロッド
6,330
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790402CQ2B12-30DCM-L---複動片ロッド
6,660
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
37790418CQ2B12-5+5D-XC10-55複動片ロッド
8,800
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
37790427CQ2B12-5+5DM-XC10-55複動片ロッド
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする