CQ2B12-5+5DM-XC10 CQ Series(CQ2B12) SMC 37790427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B12)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)5注文コード37790427品番CQ2B12-5+5DM-XC10
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする