曜日別特売
ALS-080-R-30-32H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R 三木プーリ 37792045

ALS-080-R-30-32H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R 三木プーリ 37792045
ALS-080-R-30-32H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R 三木プーリ 37792045

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)32注文コード37792045品番ALS-080-R-30-32H
参考基準価格(税別)¥15,380販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

寸法C(mm)22.5外径D(Φmm)80寸法E(mm)24寸法L1(mm)45寸法L2(mm)45寸法S(mm)3軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)32全長L(mm)114許容トルク(N・m)650常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.1質量(kg)1.01材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.06×10-3エレメント型式Rタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000軸方向変位(mm)0~+1.8半径方向ばね定数(N/mm)1710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする