※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2B16)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション・ポートねじの種類・ストロークS1
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
37792588
品番
CQ2B16-18DCM
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
18
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード