CD-P30M+05CZA624+IT-020U+937179T クーラントデジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37792941 CD-P30M+05CZA624+IT-020U+937179T クーラントデジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37792941 CD-P30M+05CZA624+IT-020U+937179T クーラントデジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37792941 CD-P30M+05CZA624+IT-020U+937179T クーラントデジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37792941

クーラントデジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37792941 品番CD-P30M+05CZA624+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥84,380 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。
通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。
クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。

測定範囲(mm)0〜300 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP67 データ出力あり 電源(個)酸化銀電池(SR44)X1 サムローラあり 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式 応答速度無制限 電池寿命約5年(通常使用時) 液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする