CQ2B20-4T CQ Series(CQ2B20) SMC 37794015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B20)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)4注文コード37794015品番CQ2B20-4T
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
チューブ内径(Φmm)20作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)4磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする