CQ2B20-5SM-L CQ Series(CQ2B20) SMC 37794146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク注文コード37794146品番CQ2B20-5SM-L
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出し仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入りストローク(mm)5ボディオプション(M) ロッド先端おねじ取付ボルト(L) 取付ボルト同梱磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M ねじロッド先端金具(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする