CQ2B25-12DM-XB10 CQ Series(CQ2B25) SMC 37796404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B25)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)12注文コード37796404品番CQ2B25-12DM-XB10
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする