CQ2B32-8DCMZ CQ Series(CQ2B32) SMC 37798206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B32)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)8注文コード37798206品番CQ2B32-8DCMZ
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)8タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする