※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2B32TN)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動片ロッド
注文コード
37803727
品番
CQ2B32TN-10DMZ
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード