ALS-065-R-35B-35B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ 37804243

ALS-065-R-35B-35B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ 37804243
ALS-065-R-35B-35B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ 37804243

スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)35
軸穴径d2(Φmm)35
外径D(Φmm)65
全長(mm)90
内容量1個注文コード37804243品番ALS-065-R-35B-35B
参考基準価格(税別)¥12,580販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合

寸法B(mm)
11.5
外径D(Φmm)
65
寸法DB(Φmm)
69.8
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
24.5
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
35
寸法S(mm)
2.5
軸穴径d1(Φmm)
35
軸穴径d2(Φmm)
35
許容トルク(N・m)
320
常用トルク(N・m)
160
全長(mm)
90
最高回転数(min-1[r.p.m])
5900
許容偏心(mm)
0.1
質量(kg)
0.54
材質(本体)
アルミ合金
種類
ジョータイプ
ねじ径M
M8
締付トルク(N・m)
30
慣性モーメント(kg・m2)
3.69×10-4
エレメント型式
Rタイプ
許容偏角(°)
1
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
3100
軸方向変位(mm)
0~+1.5
半径方向ばね定数(N/mm)
1400
締結タイプ
クランプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする