CPE-19-4B-6.35B パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリ 37806246

CPE-19-4B-6.35B パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリ 37806246
CPE-19-4B-6.35B パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリ 37806246

パラフレックスカップリング CPEモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6.35
外径D(Φmm)19
許容トルク(N・m)1.4
内容量1個注文コード37806246品番CPE-19-4B-6.35B
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

寸法A(mm)6外径D(Φmm)19寸法L1(mm)6寸法L2(mm)3軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)6.35全長L(mm)19.4許容トルク(N・m)1.4常用トルク(N・m)0.7許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプねじ径MM2.5慣性モーメント(kg・m2)0.69×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする