CPE-29-6.35B-7B パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリ 37806526

CPE-29-6.35B-7B パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリ 37806526
CPE-29-6.35B-7B パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリ 37806526

パラフレックスカップリング CPEモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)7
外径D(Φmm)29
許容トルク(N・m)4
内容量1個注文コード37806526品番CPE-29-6.35B-7B
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

寸法A(mm)10外径D(Φmm)29寸法L1(mm)9.5寸法L2(mm)4.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)7全長L(mm)30許容トルク(N・m)4常用トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2質量(kg)0.05材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプねじ径MM3慣性モーメント(kg・m2)5.80×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする