Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
先端形状
球面(SR4)
ステム形状
ナット付
注文コード
37806600
品番
MHN4-25MX(IP65)+05CZA662+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)
¥55,380
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・ステム形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
その他
【測定面】超硬合金チップ付
測定範囲(mm)
0〜25
最小表示量(mm)
0.001
表示
デジタル表示・出力付
先端形状
球面(SR4)
目盛仕様
正目盛
器差
±2μm
目量(シンブル)(mm)
0.01
ステム形状
ナット付
スピンドル
回転式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません