曜日別特売
CQ2B40TF-8DCZ CQ Series(CQ2B40TF) SMC 37808356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B40TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)8注文コード37808356品番CQ2B40TF-8DCZ
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)8タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする