曜日別特売
SFS-10G SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) 三木プーリ 37809992

SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)16~42
軸穴径d2(Φmm)16~42
外径D(Φmm)104
全長L(mm)120
内容量1個注文コード37809992品番SFS-10G
参考基準価格(税別)¥50,310販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

外径D(Φmm)104寸法F(mm)16寸法K(mm)48寸法LF(mm)35寸法LS(mm)30寸法N(Φmm)68寸法S(mm)10軸穴径d1(Φmm)16~42軸穴径d2(Φmm)16~42全長L(mm)120許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.6質量(kg)3.3材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ下穴径(Φmm)15ねじ径M8-M8×36慣性モーメント(kg・m2)4.60×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)125000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする