※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2B50)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
注文コード
37810027
品番
CQ2B50-10SZ-L
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
357
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
仕様
2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
取付ボルト
(L) 取付ボルト同梱
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(-) なし
CADデータダウンロード