寸法C(mm)3.3外径D(Φmm)26寸法K(mm)10.6寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)-寸法N(mm)-寸法S(mm)1.65寸法d3(Φmm)-軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35全長L(mm)23.15許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15