曜日別特売
SFC-020SA2-6.35B-9.525B SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2 三木プーリ 37810482

SFC-020SA2-6.35B-9.525B SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2 三木プーリ 37810482
SFC-020SA2-6.35B-9.525B SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2 三木プーリ 37810482

SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)9.525
内容量1個注文コード37810482品番SFC-020SA2-6.35B-9.525B
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法C(mm)3.3外径D(Φmm)26寸法K(mm)10.6寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)-寸法N(mm)-寸法S(mm)1.65寸法d3(Φmm)-軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)9.525全長L(mm)23.15許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする