曜日別特売
SFC-080SA2-22B-25B SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2 三木プーリ 37814086

SFC-080SA2-22B-25B SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2 三木プーリ 37814086
SFC-080SA2-22B-25B SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2 三木プーリ 37814086

SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)25
内容量1個注文コード37814086品番SFC-080SA2-22B-25B
参考基準価格(税別)¥24,050販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法C(mm)9外径D(Φmm)82寸法K(mm)38寸法LF(mm)30寸法LP(mm)-寸法N(mm)-寸法S(mm)8寸法d3(Φmm)-軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)25全長L(mm)68許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.708材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)140000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする