寸法C(mm)9外径D(Φmm)104寸法K(mm)48寸法LF(mm)30寸法LP(mm)-寸法N(mm)-寸法S(mm)9.8寸法d3(Φmm)-軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)45全長L(mm)69.8許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)1.202材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74